483326 TK キッチンブラシクリアー アズマ工業 57542994

 

483326 TK キッチンブラシクリアー アズマ工業 57542994
483326 TK キッチンブラシクリアー アズマ工業 57542994
483326 TK キッチンブラシクリアー アズマ工業 57542994
483326 TK キッチンブラシクリアー アズマ工業 57542994

TK キッチンブラシクリアー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57542994品番483326
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

長めで野菜を傷つけずに洗うのに最適なブラシ。
野菜だけでなくザルやお弁当箱、キッチンまわりの小物やシンクを洗うのにもオススメ。
先端部分のブラシ毛を斜め植毛しているので細かいところやスミにも届き、スッキリ洗えます。

セット内容2色組材質ブラシ・グリップ=ポリプロピレン質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×130×50耐熱温度(℃)ブラシ台/約120℃、ブラシ/約70℃繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする