490799 TK ブラッシングスポンジ アズマ工業 57543019 490799 TK ブラッシングスポンジ アズマ工業 57543019 490799 TK ブラッシングスポンジ アズマ工業 57543019 490799 TK ブラッシングスポンジ アズマ工業 57543019 490799 TK ブラッシングスポンジ アズマ工業 57543019 490799 TK ブラッシングスポンジ アズマ工業 57543019

TK ブラッシングスポンジ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57543019 品番490799
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

玄関タイルや外壁を力を入れてゴシゴシブラッシングできます。
ダブル繊維の効果で洗剤を使わず水に濡らしてこするだけで汚れをしっかりかき出します。
汚れたらスペア「TKブラッシングスポンジ玄関タイル柄付用SP」と交換できます。
玄関の砂ボコリやドロ汚れに!

仕様玄関タイル用柄付 材質スポンジ=ポリウレタン・ポリエチレン、生地=ポリエステル・ナイロン、面ファスナー=ナイロン、ヘッド・グリップ=ポリプロピレン、柄=アルミ 幅(mm)拭き:約200 全長(mm)約1070 質量(g)約240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×1070×80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57543019
2023-11-15
用途:
トイレの床床タイルの黒ずみ掃除
製造業

長年の汚れですが、かなり白くなりました。
排水のできない箇所なので、水をつけただけで汚れがとれたので
助かります。
バケツでスポンジを洗いながらでしたが、水が、真っ黒になって汚れが取れている
のがよくわかりました。
スペアのスポンジも注文させて頂きました。

1人が参考にしています
対象商品:
57543019
2023-03-30
用途:
玄関床タイルの掃除
株式会社武蔵野エンジニアリング 様 (製造業)

思っていた以上に汚れが落ちます。
これに出会えてよかったです。

対象商品:
57543019
2021-01-30
用途:
タイル地の床面清掃
医療・福祉・介護関連業

今までは洗剤にデッキブラシ清掃でしたが、今では水だけでのブラッシングでキレイになります。コレしかないと言う唯一無二の商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする