490805 TK ブラッシングスポンジ アズマ工業 57543028 490805 TK ブラッシングスポンジ アズマ工業 57543028 490805 TK ブラッシングスポンジ アズマ工業 57543028 490805 TK ブラッシングスポンジ アズマ工業 57543028

TK ブラッシングスポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57543028 品番490805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

スペアのみ・柄は別売りです。
「TKブラッシングスポンジ玄関タイル用・柄付」の専用取り替えスポンジです。
玄関タイルや外壁を力を入れてゴシゴシブラッシングできます。
ダブル繊維の効果で洗剤を使わず水に濡らしてこするだけで汚れをしっかりかき出します。

仕様玄関タイル柄付用SP 材質スポンジ=ポリウレタン・ポリエチレン、生地=ポリエステル・ナイロン 幅(mm)拭き:約200 質量(g)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×90×20 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする