アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ワイパー
アズマ工業の スクイジー・ガラスワイパー
TK もこもこスクイージー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57543037
品番
580384
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
マイクロファイバーのモコモコモップと水切りゴムがついたワイパーです。
ガラスだけでなく、浴室の普段のお掃除にもお使い頂ける便利なワイパーです。
材質
ヘッド=ABS樹脂、ゴム=合成ゴム、パッド=EVA樹脂、柄=樹脂被覆鋼管、モップ=ポリエステル、合成ゴム
全長(mm)
約550
質量(g)
約260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×560×80
繰り返し・詰め替え
対応