OX-SP432 オニキス デッキブラシ25 スペア アズマ工業 57543046 OX-SP432 オニキス デッキブラシ25 スペア アズマ工業 57543046 OX-SP432 オニキス デッキブラシ25 スペア アズマ工業 57543046 OX-SP432 オニキス デッキブラシ25 スペア アズマ工業 57543046

オニキス デッキブラシ25 スペア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57543046 品番OX-SP432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スペアのみ・本体は別売りです。
「OX286デッキブラシ25L」のスペア商品です。
スペア番号は43番。
黒い色が印象的な「ONYX(オニキス)シリーズ」。
拭き幅約25cmで広い場所に便利なデッキブラシ。
コンクリート、タイルなどの水洗い、こすり洗いに。

材質ブラシ=PET、ヘッド=ポリプロピレン 質量(g)約250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×50×70 ブラシ幅(mm)約250 商品タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする