620950 TK 汚れあかん棒 アズマ工業 57543055 620950 TK 汚れあかん棒 アズマ工業 57543055 620950 TK 汚れあかん棒 アズマ工業 57543055 620950 TK 汚れあかん棒 アズマ工業 57543055

TK 汚れあかん棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57543055 品番620950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

洗濯機で洗っただけではなかなか落とせない、エリ・ソデの頑固な汚れの部分洗いにオススメ。
汚れた部分に直接つけ、一緒に洗濯機で洗うだけで、汚れをすっきり落とせます。
部分洗い・もみ洗い不要で洗濯の時間が短縮できます。

成分研磨材(3%)・炭酸カルシウム系鉱物界面活性剤(33%・脂肪酸ナトリウム・脂肪酸カリウム)・安定化剤・酵素 質量(g)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×140 液性弱アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする