アズマ工業
アズマ工業の 洗剤
アズマ工業の 洗濯用洗剤
アズマ工業の 靴用洗剤
TK ニューミセラズック洗い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57543064
品番
620967
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ズック・スニーカー類の運動靴洗いに !
2〜4ミクロンの微粒子ファインセラミックを研磨材として採用。
生地にやさしく、しかも頑固な汚れもしっかり落とします。
成分
研磨材(12%)アルミナ系鉱物・界面活性剤[20%・純石けん分(脂肪酸ナトリウム)]・アルカリ剤・安定化剤
質量(g)
約210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×40×220
液性
弱アルカリ性
繰り返し・詰め替え
対応