アズマ工業
アズマ工業の 洗剤
アズマ工業の キッチン・厨房用洗剤
アズマ工業の キッチン用漂白剤・除菌剤
TK ふきん用除菌洗剤
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57543073
品番
630492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
毎日使う”ふきん”の洗浄プラス除菌に !
成分は手にやさしく、除菌剤配合なので、ニオイを抑えて手軽に除菌ができます。
成分
界面活性剤(22%・ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン塩、脂肪酸アルカノールアミン塩)
種別
400HB
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×200×40
液性
中性
使用の目安
水1リットルに対して20ml(キャップ1.5杯)