630904 TK 水筒の汚れ取りま専科 アズマ工業 57543098 630904 TK 水筒の汚れ取りま専科 アズマ工業 57543098 630904 TK 水筒の汚れ取りま専科 アズマ工業 57543098 630904 TK 水筒の汚れ取りま専科 アズマ工業 57543098 630904 TK 水筒の汚れ取りま専科 アズマ工業 57543098

TK 水筒の汚れ取りま専科

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3g×20個) 注文コード57543098 品番630904
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

茶しぶ汚れやニオイを落とし、除菌もできる酸素系洗浄剤です。
水筒・タンブラー・湯のみ・きゅうす・コーヒーカップ・コーヒーサーバーなどの汚れ落としにお使いください。

成分過炭酸ナトリウム(酸素系)・界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)・アルカリ剤 質量(g)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×140×20(パッケージ込) 液性弱アルカリ性 使用の目安水500mlに対して3g(1包)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
水筒の洗浄用
ええもんや 様 (卸売・小売業)

臭いも消えて水筒の中は、ピカピカに綺麗になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする