631697 TK つけおきくん シロッコファン用 アズマ工業 57543107

 

631697 TK つけおきくん シロッコファン用 アズマ工業 57543107
631697 TK つけおきくん シロッコファン用 アズマ工業 57543107
631697 TK つけおきくん シロッコファン用 アズマ工業 57543107
631697 TK つけおきくん シロッコファン用 アズマ工業 57543107

TK つけおきくん シロッコファン用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57543107品番631697
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

頑固な油汚れのお掃除を簡単に !
換気扇のシロッコファンなどの油汚れをつけおきすれば、こすり洗いをする時間をかけずにお掃除ができます。
つけおきタイプの洗浄剤が使えなかったアルミ製のシロッコファンやその他アルミ素材のつけおき洗いも可能です。

成分界面活性剤(16%アルカンスルホン酸ナトリウム・ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩)・キレート剤・アルカリ剤・溶剤質量(g)約600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×230使用の目安4~6Lに対して本剤100mL(40~60倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57543107
2022-04-18
用途: シロッコファンの掃除

ファンに付着した油汚れを取るために使用。
説明の通りの量、時間で漬け置きしました。
それなりに油分は分解されて柔らかくなっておりブラシでこすればすぐ取れるレベルになっていましたが、結局ブラシでは擦らないと駄目なので、作業的にはこれを使って大幅に楽になったという感じではないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする