画像準備中

熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57543145 品番SK-161GT+HN-120
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。
【熱中症暑さ指数計】
本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。
室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。
見やすい大画面デジタル表示です。
設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。
壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。
【エリマキクーラー】
体温のクールダウンに!
保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。
保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。
高熱時や熱中症対策として使用できます。
交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。

仕様エリマキクーラー付き、●時計:電波時計(40/60KHz自動受信、12/24時間表示)●時計精度:標準電波の受信に成功している場合/±1秒、電波を受信していない場合/±45秒(月差) セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個 材質本体/ABS樹脂、前面/PMMA(アクリル)、カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース 寸法(mm)約(W)225×(H)165×(D)25 質量(g)約500(電池含む)、120 測定範囲(℃)温度/0.0〜50.0、湿度/20.0〜95.0%rh、WBGT指数/0.0〜50.0 測定精度温度:at 10〜40℃/±1.0℃、左記以外/±2.0℃、湿度:at 20〜30℃・40〜80%/±5.0%rh、左記以外/±8.0%rh 表示分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%rh、暑さ指数/1℃ センサー温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗変化型 機能WBGT指数(ブザー、LED)、電波時計、日時表示、リセットボタン、ローバッテリー監視 サンプリング約30秒 使用環境0〜50℃、95%rh以下(結露なきこと) 表示項目WBGT指数・温度・湿度・時計(電波・12/24時間表示) 警報設定値暑さ指数0〜50℃の範囲において1℃単位で設定可能、ブザーオンオフ切替・音量ボリューム大・小切替可能 アズワン品番60-3265-13 WBGT指数25℃以下/注意、25〜28℃/警戒、28〜31℃/厳重警戒、31℃以上/危険 ポケット寸法(mm)約60×360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする