セーフタッチ ハンドソーププラスM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5L×2本) 注文コード57543229 品番T35767
参考基準価格(税別)¥10,220 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

新型コロナウイルスに有効として経済産業省及びNITEが公表した塩化ベンザルコニウム塩及びアルキルグルコシドを基準値以上配合しています。皮膚保護成分(桃葉エキス・グリセリン)を配合し、手荒れを気にせず必要な場面で積極的に手指衛生を推進できます。泡立ち・泡持ちの良い薬用石けんで、汚れがあっても高度な感染対策が 可能です。香料不使用の無香タイプで、食品を扱う場面のみならず様々な場面で ご使用いただけます。原液使用で、希釈の手間がかかりません。

用途手指の洗浄・殺菌 成分塩化ベンザルコニウム液、その他成分:アルキル(8〜16)グルコシド、ラウリン酸アミドプロピルベタインジメチルアミンオキシド液、グリセリン、エデト酸塩、モモ葉エキス、pH調整剤、赤102 pH値5 液性弱酸性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする