曜日別特売
ET-02 エレット カークリーナー Wet&Dry タマハシ 57543265

ET-02 エレット カークリーナー Wet&Dry タマハシ 57543265
ET-02 エレット カークリーナー Wet&Dry タマハシ 57543265

エレット カークリーナー Wet&Dry

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57543265品番ET-02
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

自動車のシガーソケットから電源を取るので、いつでも、どこでも車内の掃除が出来ます。3種類のノズルで、シート全体はもちろん、パネル部分や細かい隙間にもとどきます。

付属品隙間ノズル、ブラシ、ラバーノズル材質AS樹脂、AS樹脂、PVC樹脂寸法(mm)111×387×137質量(g)780電源DC12V/75Wコード長さ(m)約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする