AY-4185 ピカピカポリッシャーDX タマハシ 57543299 AY-4185 ピカピカポリッシャーDX タマハシ 57543299 AY-4185 ピカピカポリッシャーDX タマハシ 57543299 AY-4185 ピカピカポリッシャーDX タマハシ 57543299

ピカピカポリッシャーDX

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57543299 品番AY-4185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

電動式だから力いらずで汚れを落とす!クルクル回転するブラシでタイルや目地の汚れも、浴槽・洗面台の水垢もラクラクピカピカ。スポンジはキズつきやすいステンレス製シンクの掃除にも最適です。

付属品スポンジ・ブラシ・つや出し・壁掛けホルダー 材質ABS樹脂、ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル繊維 寸法(mm)64×92×193 質量(g)188
注意
※使用電池:アルカリ単3形乾電池4本(別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
ヘッドライトのクリーニング、コーテイング
卸売・小売業

小々回転数不足かなと思われ、満足の得られない結果になりました。手動と兼用の結果まずまず成果を得る事が、できました。

対象商品:
57543299
2022-05-30
用途:
車の細かな部分の磨き
製造業

乾電池式ということで回転数もパワーもそれなりだが、手でゴシゴシ磨くよりは楽で比較的均一に磨きやすい。
電池を取り出して交換する手間はあるものの、充電池を使用することで電池コストをあまり気にすることなく気軽に使えるようになるのが良い。
この価格ならば1本持っておくといろいろと重宝しそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする