シモン
シモンの 安全長靴・長靴
シモンの 先芯入り長靴
安全ゴム長靴 845
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57543439
品番
845安全ゴム長靴
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
JIS T 8101 安全靴 CU/S 合格品
色
黒
サイズ(cm)
24
材質(甲被)
総ゴム製(裏付)
標準質量(g)
1500(26.0cm/両足)
JIS規格
JIS T 8101 安全靴 CU/S 合格
材質(底部)
合成ゴム1層底
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
長靴