画像準備中

EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 85712シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57543450 品番85712-64-4L
参考基準価格(税別)¥9,010 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超軽量タイプの長靴です。
暑さ13mmのウレタンインナーソックスを採用し保温力を高めています。
EVAを一体成型しているため、水漏れの心配がありません。
胴太設計のため、厚みのある防寒着でも収納できます。
水や雪、異物などの侵入を防ぐ履口カバーを使用しています。
一般作業。
雪や水場での作業が多い職場。

仕様OD 4L 材質先芯:プラスチックカップ、甲被:EVA、インナー:ウレタン13mm、靴底:EVA+ラバー OD色 サイズ(cm)28.5〜29 コード753-0463 足幅EEEE 丈(cm)35 アズワン品番61-8717-71 靴タイプ長靴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする