安全ゴム長靴 845

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57543484 品番 845安全ゴム長靴
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

JIS T 8101 安全靴 CU/S 合格品

サイズ(cm)26.5 材質(甲被)総ゴム製(裏付) 標準質量(g)1500(26.0cm/両足) JIS規格JIS T 8101 安全靴 CU/S 合格 材質(底部)合成ゴム1層底 材質(先芯) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする