シモン
シモンの プロテクティブスニーカー
プロスニーカー KL711
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
色
黒
注文コード
57543545
品番
KL711黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
規格:JSAA規格A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)。●足全体を包み込むようにホールドするソックライナー構造。
サイズ(cm)
24.5
色
黒
機能
耐滑性
形状
ローカット
規格
JSAA規格
材質(甲被)
PU+ポリエステルメッシュ
標準質量(g)
670(26.0cm/両足)
靴底
EVA+ラバー
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー