シモン
シモンの プロテクティブスニーカー
プロスニーカー KL711
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57543554
品番
KL711黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
規格:JSAA規格A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)。●足全体を包み込むようにホールドするソックライナー構造。
サイズ(cm)
25
色
黒
機能
耐滑性
形状
ローカット
規格
JSAA規格
材質(甲被)
PU+ポリエステルメッシュ
標準質量(g)
670(26.0cm/両足)
靴底
EVA+ラバー
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー