プロスニーカー KL711

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 注文コード57543579 品番KL711黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色27種類から選べます 他の種類を見る

規格:JSAA規格A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)。●足全体を包み込むようにホールドするソックライナー構造。

サイズ(cm)26 機能耐滑性 形状ローカット 規格JSAA規格 材質(甲被)PU+ポリエステルメッシュ 標準質量(g)670(26.0cm/両足) 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする