画像準備中

「手のひら冷却」用携帯保冷剤 Ice Battery(R)fresh

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード57543590 品番IB-fresh BL/WH 5P
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家庭の冷凍庫で凍らせて、携帯アイシング用保冷剤として。
手のひら冷却で熱中症対策に最適です。
気温30〜35℃の環境下で2〜3時間、青色単色面で体感温度10〜15℃を維持します
(目安であり保証値ではありません、使用環境により変動します)。

用途首筋やほっぺたにあててのリフレッシュや「手のひら冷却」で熱中症対策に。猛暑の中での運動やスポーツ観戦、通勤(最寄り駅まで、オフィスまで)、ジョギングやお散歩時の体温上昇抑制・発汗抑制対策に。 仕様Battery fresh 5個セット、●保冷時間(気温30〜35℃):約2〜3時間(目安であり保証値ではありません、使用環境により変動します)●本体体感温度:青色単色面/約10〜15℃、青白混色面/約20℃ 材質水、塩化ナトリウム、ゲル化剤(外装:ポリウレタンフィルム) 青/白 質量(g)約180 サイズ(mm)縦105×横155×厚さ18 アズワン品番63-5597-25
注意
※冷凍庫で10時間以上凍結させ、市販の保冷カバーやケース等に入れて携帯ください。
※通常の保冷剤と同様、凍結時に体積膨張が起こる可能性があります。使用上の問題はございません。
※使用しない場合は長時間高温状態に置かないでください。
※本品が破損したり、凍結できなかった場合はご使用を中止してください。
※食品ではないので、食べないでください。
※乳幼児や製品判別のできない方の手の届く所に置かないでください。
※ドライアイスで冷却しないでください。本製品が破損するおそれがあります。
※廃棄する際は、各自治体のルールに従ってください。
※外気温25℃以上で使用することを推奨します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする