画像準備中

空調風神 服ベストハーネス用グレー 服 HO-014GYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57543599 品番HO-014GYL
参考基準価格(税別)¥8,061 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ベストです。
吸気部分にはファン脱落防止ネット付きです。
落下時の首吊り事故のリスクを軽減、軽い負荷でファスナーが外れるクイックフリーファスナー仕様です。
腰部には保冷剤を入れられるポケット付です。

材質ポリエステル グレー サイズL 胸囲(cm)116 肩幅(cm)46 着丈(cm)66 コード262-6128 アズワン品番65-3361-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする