シモン
シモンの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
グリップ手袋 HB-20
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57543947
品番
HB-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
通気性、透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
材質
ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ/パイルゴムマジック止め式
色
レッド
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
20