曜日別特売
HT220-60 エンジンヘッジトリマ ゼノア 57543983

エンジンヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード57543983品番HT220-60
参考基準価格(税別)¥90,600販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。

刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)900×230×190乾燥質量(kg)4.0ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする