エンジンヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57544008 品番HT220-100
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍!
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。

刃厚(mm)2.0 全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190 乾燥質量(kg)4.5 ブレード長さ(mm)966 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード片刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする