安かろうかな、と思ったがきちんとしていた。多人数で使用するので、この値段ならもう少したくさん買っても良いと思える。ありがたい製品でした。
1mlホールピペットを使用としたところ、接合部の径が合わず使用できなかった。ポンプ自体は適合する径であれば使用は問題なかった。容量0~2mlの表記だけでなく、接続部分の径の表記も併記してあった方が良かった。もしくは接続部分の径ごとで交換部品の販売。
ホールピペットを使っての作業は効率が悪いのでお試しで買ってみましたが、正解でした。とても簡単かつ安全に定量を量りとることができ満足です。色が赤いのはちょっとどうかと思いますが無くしにくいかもしれません。