付属品USB充電ケーブル、ストラップ、卓上スタンド
材質本体・スタンド・羽/ABS樹脂 ストラップ/シリコーン 冷却プレート(表面金属部分)/ステンレス鋼 放熱板/アルミニウム合金
寸法(mm)【冷却プレート】34
色ブラック
質量(g)170
電源リチウムイオン電池(2000mAh)
コネクタ形状USB TYPE-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×75×152 (スタンド設置時)
入力DC5V/1A
メーカーキャプテンスタッグ
連続使用時間弱/ファン 6.5時間、ファン+クーラー 1.2時間 中/ファン 4.5時間、ファン+クーラー 1時間 強/ファン 2.5時間、ファン+クーラー 50分
風量3段階(微風、弱風、強風)+冷却プレート
充電時間約4時間
ファン径(cm)【内径】5 【外径】6
バッテリー容量(Ah)2
アズワン品番60-2836-50
羽根径(Φmm)50