ピペット ポンプ型

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57544787 品番 -
販売価格(税込) ¥1,043
販売価格(税別)
948
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ガラスやプラスチックのピペットに適しています。

使用方法
本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。
ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。
容量(mL)0〜10 材質本体:ABS、先端:シリコン 用途ピペット内溶液の排水。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ポンプ本体にピペットなどの硝子製品を差し込む場合は割れる恐れがありますので無理な力で入れない様にして下さい。
※ポンプ本体の中まで溶液を吸引すると故障の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
液体の定量取得に
教育・研究機関

安かろうかな、と思ったがきちんとしていた。多人数で使用するので、この値段ならもう少したくさん買っても良いと思える。ありがたい製品でした。

対象商品:
57544778
2025-01-14
用途:
液体サンプルの定量

1mlホールピペットを使用としたところ、接合部の径が合わず使用できなかった。ポンプ自体は適合する径であれば使用は問題なかった。容量0〜2mlの表記だけでなく、接続部分の径の表記も併記してあった方が良かった。もしくは接続部分の径ごとで交換部品の販売。

1人が参考にしています
対象商品:
57544796
2021-05-20
用途:
品質管理試験
その他業種

ホールピペットを使っての作業は効率が悪いのでお試しで買ってみましたが、正解でした。とても簡単かつ安全に定量を量りとることができ満足です。色が赤いのはちょっとどうかと思いますが無くしにくいかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする