JVCケンウッド
JVCケンウッドの 非常用電源
JVCケンウッドの 非常用電源オプション
JVC ポータブルソーラーパネル BH-SP100-CK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57544918
品番
BH-SP100-CK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ポータブル電源BN-RBシリーズに対応したポータブルソーラーパネル。
電気がない屋外でも、安心エコロジー充電。
かんたんに持ち運べる折りたたみ式。
USB出力からスマートフォンに直接給電できます。
質量(kg)
4.2
出力
[USBタイプC]5V DC/3A、[USBタイプA]5V DC/2.4A
定格電圧(V)
18 DC
最大出力(W)
100
定格電流(A)
5.55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大:1225×540×25
対応機種
BN-RB10-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C
交換効率
0.23
開放電圧(V)
21.6 DC
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×40×540
短絡電流(A)
6.1
動作温度範囲(℃)
-10〜65
パネル
単結晶シリコンパネル