AZ菜園ベジポット 9号

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 57545006 品番 VP9-B-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

安定感のある寸胴設計の為、土がたっぷり入り、家庭菜園にぴったりな鉢です。支柱を鉢の周囲に3本固定可能になってます。溝付きの上げ底構造になっておりますので、通気性と排水性に優れております。

用途家庭菜園にぴったり 材質R-PP ブラウン 直径(Φmm)約300 高さ(mm)約255 号数9号
注意
※この商品は再生材料を使用しています。多少色合いが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする