AZ菜園ベジポット 10号

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57545015 品番 VP10-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

安定感のある寸胴設計の為、土がたっぷり入り、家庭菜園にぴったりな鉢です。支柱を鉢の周囲に3本固定可能になってます。溝付きの上げ底構造になっておりますので、通気性と排水性に優れております。

用途家庭菜園にぴったり 材質R-PP グリーン 直径(Φmm)約325 高さ(mm)約280 号数10号
注意
※この商品は再生材料を使用しています。多少色合いが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
野菜作り
株式会社エフティー 様 (不動産業)

屋上にて野菜作りのために毎年相当数の買い足しを必要としています。
お手頃な価格なので助かっています。

2025-04-23
用途:
野菜菜園
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

菜園用に予備で購入。
水はけは良さそうです。
一回り大きくても良かったかな??

対象商品:
57545015
2023-07-03
用途:
家庭菜園に

写真では薄手の造りに見えますが、土を入れてもしっかり形を保持してくれます。
現在丸オクラとミニメロンを植えていますが、元気に生育しています。

対象商品:
57545015
2021-06-29
用途:
家庭菜園
その他業種

キユーリ苗を植えました。 当ベジポットは、本当にしっかりしていて安心です。 'やしのせんい'をポット根本にひいて、キユーリもすくすく育ち
本日 収穫出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする