AZ菜園ベジプランター浅型500

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57545076 品番 P-A-500B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

広口で浅型仕様 葉野菜の栽培に適してます。適度な広さと深さで、種まきしやすく葉野菜が育ちやすい。足付きタイプで、通気性、排水性に優れています。

用途家庭菜園にぴったり 材質R-PP 長さ(mm)約400 幅(mm)約500 ブラウン 高さ(mm)約180
注意
※この商品は再生材料を使用しています。多少色合いが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57545058
2023-11-12
用途:
ねこのトイレとして使用
製造業

用途が違いますが箱の底に網等しいて、ほどよいようです。

対象商品:
57545076
2022-09-26
用途:
家庭菜園で使用

価格のわりに、強度は十分、しっかりした作りです。
底面は、穴があいており、たしか4隅だけ凹んでいます。
足があるためと思います。そのため、ネット入りの鉢底石だと少し並べにくいです。しかし大きな不満ではありません。
ほうれん草の種を蒔きました。

対象商品:
57545058
2022-04-08
用途:
家庭菜園
電気・ガス・熱供給・水道業

思ったより軽いですが強度があります。
土を入れても反りません。
縁は肉厚があり、丈夫です。
足の高さがあるので水はけも良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
57545058
2021-10-29
用途:
ミニたまねぎ栽培
農・林・水産業

培養土20リットルで重くなるが、中央底部に脚が有効で強度に問題なし 良い商品だと思います。安全興業の商品にハズレ無し。

2人が参考にしています
対象商品:
57545058
2020-10-23
用途:
家庭菜園
有限会社魚利 様

価格も品質も満足出来ます
もう少し大きい物が欲しいけど手に入る最大です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする