熱中対策用品 塩熱サプリ 業務用 1粒包装 約120粒入 CDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード57545078品番CD4083002527
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,795
販売価格(税別)
2,588

爽やかなレモン風味です。

質量(g)168(約120粒入)アズワン品番69-4753-20原材料ブドウ糖、麦芽糖、食塩、でんぷん/グリセリンエステル、クエン酸Na、クエン酸、塩化K、香料、V.C、乳酸Ca、硫酸Mg、甘味料(ステビア、スクラロース)、重炭酸Na、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2栄養成分(100gあたり)ナトリウム3.2g(食塩相当量8g分相当)、カルシウム73.3mg(かたくちいわし・生 15.3本分相当)、カリウム:520mg(えんどう・全粒 100粒分相当)、ビタミンC:320mg(いちご 74粒分相当)、クエン酸:レモン1~2個分相当、重炭酸:107mg、塩化物:4.4g、ビタミンB1:4.8mg(豚・ロース 700g分相当)、マグネシウム:33.3mg(らっかせい・乾 21.8個分相当)、ナイアシン:52mg(鶏・ササミ 440g分相当)、ビタミンB2:5.6mg(納豆20パック分相当)、ビタミンB6:4mg(ピスタチオ 328粒分相当)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする