AZ菜園ベジプランター深型550

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 57545103 品番 P-F-550G-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

安心の日本製。深型タイプのプランター トマト ナスなどの夏野菜や大根 ジャガイモなどの根野菜類にも適しています。

用途家庭菜園にぴったり 材質R-PP 長さ(mm)約309 幅(mm)約550 グリーン 高さ(mm)約350
注意
※この商品は再生材料を使用しています。多少色合いが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57545128
2024-06-29
用途:
菌ちゃん農法と普通栽培
サービス業

かなり深さがあるので、根野菜も作れそうです。ただし土を入れたあとの運搬は当然重いです。

対象商品:
57545128
2024-01-02
用途:
イチジクの植え付け
合同会社エスエイアイ 様 (不動産業)

イチジク大苗を植え付けるのにちょうど良い深さと大きさで満足しています。

対象商品:
57545119
2024-06-13
用途:
菜園
製造業

非常に多くの製品からぴったりサイズを探すことが出来て満足しております。

対象商品:
57545119
2021-05-21
用途:
野菜を植えます
その他業種

同じメーカーの深型が欠品中だったため、こちらにしてみました。
以前にAZプランター650ecoを使ってみて、素材もしっかりしていて安心の日本製でしたので、長く使えそうだと思いました。
ただ、AZプランター650ecoに付いていたすのこはこの商品には付いていないので残念です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする