AZ菜園プランター丸型380 支柱設置パーツ付

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 57545146 品番 P-380G-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

トマト、ナスなどのつるもの野菜にぴったりの丸型プランターです。貯水機能(底面給水)が付いており、水やり回数を軽減でき、お出かけも安心です。 安全安心の日本製 付属品 支柱フレームX1 支柱スタンドX4付き

用途家庭菜園にぴったり 材質R-PP グリーン 直径(Φmm)約380 高さ(mm)約350
注意
※この製品は、材料として プラスチック製容器包装のリサイクル材を使用しております。色合いが異なる場合があります。支柱は商品には含まれておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57545146
2025-02-16
用途:
ガーデニング
海新山 様 (飲食業)

1箱(12個)買ってみましたが、冬になったらすぐ使ってしまいました。主にアジサイとツツジに使っています。鉢皿で少し大きめの12号の中深皿を買ったらわりとぴったり行きました。

アジサイでは水を貯めて、ツツジは栓を外して水を抜き気味にしています。

水を貯めるかどうか、植物が水を欲しがるかどうかで使い道が変わってくる気がします。

水を抜き気味にするのを想定して、黒土を少し入れて、ただ土が腐らないよう軽石(ひゅうが軽石)を入れてみました。

たぶん夏の水やりが楽になると思います。安くて土部分に空気穴のスリットもあるので良いと思います。ただ前に書いたような少し大きめ鉢皿を使わないと砂が周りにこぼれて掃除の手間が増えます。

薔薇や藤用に買い足そうと思っています。この価格だと椿など色々な植物に試せそうで助かります。

対象商品:
57545137
2023-10-13
用途:
ぶどうのあ仕立て仕立て
その他業種

植え替えは、来年になりますので使用はまだです。
形状から、支柱の固定も上手く出来そうです。
支柱が4本付属していれば最高でした!

2022-04-15
用途:
薔薇の植え付け
その他業種

100数鉢ある薔薇の植え付けに使っています。園芸店の店長さんに薦められました。夏場の水切れの心配もないので全部この鉢に変えようと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする