曜日別特売

ICWチャージボトル5.0 1箱 2本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(2本)注文コード57545157品番ICW906-999-F
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,462
販売価格(税別)
2,238

水冷ベスト用のチャージボトル2本入り。何度でも使用することが可能。

幅(mm)110No.999(色展開なし)サイズフリー高さ(mm)220質量(g)約110奥行(mm)50アズワン品番60-2369-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする