画像準備中

スッパイマン 甘梅一番 種有り 3粒×30袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(30袋) 注文コード57545191 品番414011
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

沖縄生まれ大人気の定番梅菓子「スッパイマン」シリーズです。
沖縄で味付けした爽やかな酸味と甘みの絶妙なバランスが一度食べるとやみつきになります。
休憩時間に食べきりやすい3粒入りで小分け仕様のため携帯にも便利です。
1袋(3粒)で7kcalと低カロリーで楽しめます。

寸法(mm)82×9×76 質量(g)198 外形寸法(mm)266×250×52 内容量(g)6 賞味期限180日 アズワン品番60-3268-11 原材料梅(台湾又は中国)、食塩/甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ステビア抽出物、カンゾウ抽出物)
注意
※直射日光および高温多湿の場所をさけて保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする