AZ菜園プランター深型600 支柱設置パーツ付

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57545198 品番 P-600B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

トマト、ナスなどのつるもの野菜にぴったりの深型プランターです。貯水機能(底面給水)が付いており、水やり回数を軽減でき、お出かけも安心です。 安全安心の日本製 付属品 支柱フレームX1 支柱スタンドX6付き

用途家庭菜園にぴったり 材質R-PP 長さ(mm)約324 幅(mm)約600 ブラウン 高さ(mm)約324
注意
※この製品は、材料として プラスチック製容器包装のリサイクル材を使用しております。色合いが異なる場合があります。支柱は商品には含まれておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-07
用途:
ミニトマト栽培
その他業種

支柱穴に合うサイズの支柱も支柱パーツ材質が滑りやすく固定しないので大変

滑り止めに工夫が必要でした

水抜き穴なのか大きな穴が横面にありますが蓋があったら良いなと。ナメクジが侵入するのを防ぐためにも作って欲しいです


ベランダの土溢れ防止にプランターの下にガーデンパレットトレーを別途買い求めて敷きました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする