安全興業
安全興業の プランター・鉢
安全興業の 鉢・プランター・ポット
安全興業の 鉢・ポット
AZウォームスポット210型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
57545286
品番
WP-210W-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
温かみのある手作り風のデザイン。 通気性の良い底穴構造で、バラなどの植え付けにもお勧めです。安全安心の日本製です。
用途
家庭園芸におしゃれでぴったり
材質
PP
色
ホワイト
直径(Φmm)
約208
高さ(mm)
約228
注意
※この商品は再生材料を使用しています。多少色合いが異なる場合があります。