画像準備中

[EA915EM-161用] 替保冷剤 4個

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード57545340 品番EA915EM-162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

[EA915EM-161]用保冷剤
焼却処分可能
食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。

用途草刈り・軽作業時の暑さ対策に 寸法(mm)【腰用】195×140【脇用】150×80【首用】240×75 質量(g)570 メーカーたくみ アズワン品番65-2241-15 保冷時間(時間)【両脇、背中】2〜3【首元】1〜1時間半
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする