HO-5A ひえたれハイパー2 HOシリーズ ユニット 57545401 HO-5A ひえたれハイパー2 HOシリーズ ユニット 57545401 HO-5A ひえたれハイパー2 HOシリーズ ユニット 57545401

ひえたれハイパー2 HOシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57545401 品番HO-5A
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

後頭部を効果的に冷やします。
ヘルメットに簡単装着できます。
熱中症予防にお勧めです。

用途ヘルメットに装着し、熱中症を予防。 セット内容保冷剤×2 材質綿、不織布、ポリエステル(アルミコーティング) 長さ(mm)220 幅(mm)140 寸法(mm)160×220 グレー コード384-5559 アズワン品番61-3344-22
注意
※商品は本来の使用用途以外では使用しないでください。
※付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください。
※季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。予めご了承ください。初期不良品は除く。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする