ユニット
冷感・消臭ストレッチカバー付キャップ黒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57545437
品番
HO-263BK
参考基準価格(税別)
¥1,253
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
気になるニオイもスピード消臭します。
洗濯すると消臭効果が回復します。
首すじへの紫外線を手軽にブロックします。
材質
ポリエステル95%、ポリウレタン5%
摘要
UVカット、消臭機能、吸汗速乾、接触冷感
寸法
フリー
コード
106-1694
色(本体)
黒
アズワン品番
65-3359-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。