ブレイン
ブレインの 空調・水冷ウェア
ブレインの 長袖 空調ウェア・服
高機能冷感タオル 令和記念 ビタクール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57545480
品番
BR-557
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
比較的大きなサイズで使い方自由。缶に入っているので保管にも便利です。
缶には、暑さ指数(WBGT)の早見表がデザイン。
カード型温度計で、熱中症対策の啓蒙をアピール出来ます。
日本熱中症協会認定品
質量(g)
タオル質量:約40、個装質量:約105
寸法(幅W×長さL)(mm)
【タオル】300×800
アズワン品番
65-3656-63
素材
タオル:ポリエステル、缶:スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000