本体画像

1316956 TKG ラクラク あごひもセット TAKAGI(高儀) 57545489 1316956 TKG ラクラク あごひもセット TAKAGI(高儀) 57545489 1316956 TKG ラクラク あごひもセット TAKAGI(高儀) 57545489 1316956 TKG ラクラク あごひもセット TAKAGI(高儀) 57545489

TKG ラクラク あごひもセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57545489 品番 1316956
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,175
販売価格(税別)
1,068

ヘルメットの交換用あご・耳ひも
強い!一般的なPVC製と比較して約2倍の強度
柔らかい!ソフトな肌触りで肌にやさしい
温度変化に強い!寒さによる硬化・暑さによる軟化を軽減
日焼けあとが付きにくいクリアタイプ
あごひも×1
耳ひも×2
耳ひも用アタッチメント×4

材質【ひも部】ポリウレタン【樹脂部】ABS樹脂 クリアブルー アズワン品番63-7080-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする