画像準備中

濃縮スポーツドリンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード57545760 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

熱中対策に!
液体タイプだから冷たい水でも溶けやすい。
1ポーションで500〜600mLのスポーツドリンクが出来上がり。
嬉しい低カロリー15kcal。
PETボトルと比較し保管場所に困らない。
PETボトル比較でプラ削減でECO。
リン酸Na不使用。

質量(g)249 規格9mL×20個入 内容量(mL)9 賞味期限1年間 寸法(縦×横×高さ)(mm)230×150×35 アズワン品番68-6580-23 保管環境常温 原材料砂糖(国内製造)/酸味料、クエン酸K、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳酸Ca、炭酸Mg、増粘剤(キサンタンガム)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする