本体画像

1316953 TKG ラクラク 耳ひも TAKAGI(高儀) 57545769 1316953 TKG ラクラク 耳ひも TAKAGI(高儀) 57545769 1316953 TKG ラクラク 耳ひも TAKAGI(高儀) 57545769 1316953 TKG ラクラク 耳ひも TAKAGI(高儀) 57545769

TKG ラクラク 耳ひも

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57545769 品番1316953
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメットの交換用耳ひも
強い!一般的なPVC製と比較して約2倍の強度
柔らかい!ソフトな肌触りで肌にやさしい
温度変化に強い!寒さによる硬化・暑さによる軟化を軽減
日焼けあとが付きにくいクリアタイプ
耳ひも×2
耳ひも用アタッチメント×4

仕様スモークグレー 材質ひも部:ポリウレタン、樹脂部:ABS樹脂 アズワン品番63-7086-67
関連資料:(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする