画像準備中

濡らして冷感 アイスタオル 100cm×32cm ロングタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57545805 品番130-BK
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

触れてひんやり・冷やして冷感!夏の炎天下で、ガーデニングで、農作業で役立つアイスタオルです!
ひんやり質感タオル:保水性と速乾性。機能の違う2種類の繊維を織り合わせて作ったタオルです。
水に濡らしてアイスタオル:水に濡らして使えば、蒸発時に熱を奪う気化熱作用でアイスタオルに変身!
何度でも使えて冷たく涼しい!:冷感効果が弱まったらもう一度水に濡らして絞り直してください。何度でもお使いいただけます。
冷感は約2時間以上持続!:外気温度や使用環境により、冷感時間は異なります。
ロングサイズの約100cm×32cmです。
頭に巻いて、首を冷やして、炎天下の作業に、ガーデニングに、農作業にアウトドアやスポーツ時、熱中症対策等に役に立ちます!

ブラック 品名濡らして冷感 アイスタオル サイズ(cm)100×32 ロングタイプ アズワン品番69-5388-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする