画像準備中

TKG ラクラク あごひも

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番63-7086-45 注文コード57545821 品番1316952
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメットの交換用あごひも
強い!一般的なPVC製と比較して約2倍の強度
柔らかい!ソフトな肌触りで肌にやさしい
温度変化に強い!寒さによる硬化・暑さによる軟化を軽減
日焼けあとが付きにくいクリアタイプ
あごひも×1

仕様クリアブルー 材質【ひも部】ポリウレタン【樹脂部】ABS樹脂 アズワン品番63-7086-45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする