ステンレス三角台車 タル75L用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57545907 品番S75-102
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。

キャスターΦ75、ナイロンキャスター、自在車3ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ステンレス304 寸法(mm)Φ470(内寸)×126(99) 高さ(mm)126 適合内径(Φmm)470 内寸法(mm)Φ470×99 キャスター径(Φmm)75 高さ内寸(mm)99 内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ470×99 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする