エム・あい
エム・あいの ガラス・樹脂・金属容器
エム・あいの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
エム・あいの 寸胴鍋/タンク
ステンレス304製 丸形容器用台車 SSIC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
Φ305(内寸)×107(80)
注文コード
57546117
品番
S30-230
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質
ステンレス304
寸法(mm)
Φ305(内寸)×107(80)
キャスター
Φ50、ゴムキャスター、自在車3ケ、ストッパー2ケ付
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません